曜日別特売
MY1B25TN-375Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TN) SMC 41607213

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25TN)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)375注文コード41607213品番MY1B25TN-375Z
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)375配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする