※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内径(Φmm)2
外径(Φmm)3
内容量1本注文コード41608639品番3X2X3M
耐熱性
広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。
耐薬品性
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。
耐候性
吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。
非粘着性
他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。
電気的特性
絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。
有害物質の溶出がない
金属イオン等の不純物の溶出がありません。