タカショー
コンテナキャリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41610809
品番
NPM-CC01
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鉢植えをのせて飾るコンテナキャリーの3つの効果。
移動できるからお掃除ラクラク。直置時に鉢の下にいる虫を軽減。風通し向上。
ストッパー付き。
材質
スチール
質量(kg)
約0.6
耐荷重(kg)
20(実測値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31×31×6.5
直径(mm)
(台)約300