曜日別特売
NPM-CC02 コンテナキャリー ガード付 タカショー 41610818

 

NPM-CC02 コンテナキャリー ガード付 タカショー 41610818
NPM-CC02 コンテナキャリー ガード付 タカショー 41610818

コンテナキャリー ガード付

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード41610818品番NPM-CC02
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鉢植えをのせて飾るコンテナキャリーの3つの効果。
移動できるからお掃除ラクラク。直置時に鉢の下にいる虫を軽減。風通し向上。
ストッパー付き。ガード付き。

材質スチール質量(kg)約0.8耐荷重(kg)20(実測値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×35×13有効寸法(mm)(設置)約300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 大きな鉢植え用

大きな鉢請け用に購入しました。
ホームセンターでは売ってない大きさでとても満足です。
もっと鉢を大きくしても入りそうなので長く使えたらよいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする