タカショー
S型フック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3.8cm×厚さ0.7cm×高さ12cm
約幅3.8cm×厚さ0.7cm×高さ12cm
約幅3.8cm×厚さ0.7cm×高さ12cm
約幅3.9cm×厚さ0.7cm×高さ9cm
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
41610906
品番
NPM-SFL
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ガーデン用品を簡単に飾れるS型フックです。
材質
スチール、塩化ビニル樹脂
幅(mm)
38.1
寸法(mm)
120
質量(kg)
0.016
色
グリーン
質量(g)
約16
耐荷重(kg)
3kg(実測値)
ワイヤー径(Φmm)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3.8cm×厚さ0.7cm×高さ12cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約3.8×0.7×12