曜日別特売
1.4×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41613792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.4×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41613792
1.4×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41613792

六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)ねじの呼びM1.4注文コード41613792品番1.4×3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM1.4ねじピッチ0.3長さ(mm)3材質/仕上ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1733:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする