曜日別特売
1.6×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41613844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.6×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41613844
1.6×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41613844

六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM1.6注文コード41613844品番1.6×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM1.6ねじピッチ0.35長さ(mm)4材質/仕上ステンレス寸法t(mm)(1欄)0.7、(2欄)1.5寸法S(mm)0.7寸法e(mm)0.803先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)0.8寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1733:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする