※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
82日以内出荷
82日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41614194
品番
4×22
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
22
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径