※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41614535
品番
8×6
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
6
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
5
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径