※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1200Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
配管形式
(-) 標準形
注文コード
41614545
品番
MY1B32-1200Z
参考基準価格(税別)
¥84,810
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・配管形式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード