※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41615165
品番
16×65
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
65
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)6.4、(2欄)10
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.15
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
10
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径