※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-130A6SZ)
MY1B32-130A6SZ-M9BL
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41615263
品番
MY1B32-130A6SZ-M9BL
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
130
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
CADデータダウンロード