曜日別特売
MY1B32-1420Z-A93Z3 MY Series(MY1B32-1420Z) SMC 41616225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B32-1420Z-A93Z3 MY Series(MY1B32-1420Z) SMC 41616225
MY1B32-1420Z-A93Z3 MY Series(MY1B32-1420Z) SMC 41616225

MY Series(MY1B32-1420Z)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41616225
品番
MY1B32-1420Z-A93Z3
参考基準価格(税別)¥98,510販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする