※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1600HZ)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(L) 3
オートスイッチ種類
A93
A93
M9N
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41617275
品番
MY1B32-1600HZ-A93
参考基準価格(税別)
¥119,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1600
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CADデータダウンロード