※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
10
5
6
8
16
20
10
12
14
15
25
30
35
45
60
4
50
40
18
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41618762
品番
5×10
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)1.25~1.5、(長い棒先)2.5~2.75
寸法dp(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径