曜日別特売
6×12 六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41618857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41618857
6×12 六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41618857

六角穴付止めねじ 棒先 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)12
ねじピッチ1
内容量1箱(1000個)注文コード41618857品番6×12
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)12材質/仕上ステンレス寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5寸法S(mm)3寸法e(mm)3.44先端形状棒先頭部形状六角穴付き寸法Z2(mm)(短い棒先)1.5~1.75、(長い棒先)3~3.25寸法dp(mm)4穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1004:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする