曜日別特売
MY1B32-200Z-M9BW MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-200Z) SMC 41619978

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-200Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード41619978品番MY1B32-200Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥68,970販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする