※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-3000Z)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(Z) 5
(Z) 5
(-) 0.5
(L) 3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41622464
品番
MY1B32-3000Z-A93Z
参考基準価格(税別)
¥139,980
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
3000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200