曜日別特売
40/23/6KN (1/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 41624617

(1/4SQ)ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット差込角(sq.)1/4セット内容ソケット(六角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット:0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット:#1・2・3・4、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドル注文コード41624617品番40/23/6KN
参考基準価格(税別)¥98,470販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

1/4”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)1/4質量(g)1064セット内容ソケット(六角):5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、マイナスビットソケット:0.6×3.5・1.0×5.5・1.2×8mm、ヘキサゴンビットソケット:3・4・5・6・8mm、プラスビットソケット:#1・2・3・4、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント、ドライバーハンドル、スライドTハンドルケース寸法(mm)227×131×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする