※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
クローフットスパナ(3/8SQ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41624739
品番
540A-7/16
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(sq.)
3/8
サイズ(inch)
7/16
寸法S(mm)
17.2
質量(g)
34
寸法a(mm)
6.3
全長L(mm)
32
寸法b(mm)
22.2