曜日別特売
4205-32 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 41624985

4205-32 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 41624985
4205-32 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 41624985

打撃メガネ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)32注文コード41624985品番4205-32
参考基準価格(税別)¥15,890販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ

サイズ(mm)32全長L(mm)195質量(g)353メガネ部外径b(mm)53メガネ部厚みa(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする