曜日別特売
F-4 [バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ 丸万 41627619

商品画像(袋入り)

F-4 [バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ 丸万 41627619
F-4 [バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ 丸万 41627619
F-4 [バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ 丸万 41627619
F-4 [バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ 丸万 41627619
F-4 [バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ 丸万 41627619
F-4 [バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ 丸万 41627619
F-4 [バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ 丸万 41627619

[バイオマスマーク認定商品]チャック付きポリ袋 マルマルジップバイオⅡ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(35袋×3500枚)
寸法(幅×チャック下)(mm)120×170
内容量1箱(35袋×3500枚)注文コード41627619品番F-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バイオマス原料を10%配合した、環境にやさしいチャックつきポリ袋です。厚みは0.04mm。従来品と同等の透明度を保ち、開け閉めしやすいようにチャック上の部分に凹凸のあるラインを入れ、口の高さもずらしてあります。雑貨、食品など幅広くご利用いただけます。

厚さ(mm)0.04クリア種類チャック付平袋入数(枚)3500RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×チャック下)(mm)120×170見出し枠なし
注意
熱には比較的弱いため電子レンジでの使用は解凍までとし、オーブン等での使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41627610
2025-04-13
用途: 伝票入れ
医療・福祉・介護関連業

伝票を入れて渡す際に使用しています。強度もあり、緑のバイオマスマークが社会貢献している感じがして、お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする