CONDOR(山崎産業)
ワークチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
キャスター
あり
なし
あり
色
ブラック
ブラック
ホワイト
レッド
色(張地)
ブラック
ブラック
ホワイト
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41627716
品番
YB-155C-LE
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
昇降機能付きの定番丸型イスです。
組み立て式。
オフィス、作業場、学校などに。
用途
オフィス、作業場、学校に
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
460~560
座面径(Φmm)
350
仕様
キャスター付
材質
脚部:スチール+クロームメッキ、座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート、キャスター:ナイロン
質量(kg)
5.6
色
ブラック
キャスター
あり
背もたれ
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×520×460~560
素材
レザー
取扱説明書:
組立方法(1.97MB)