エムテートリマツ
茶木柄 金ベラ(ハガネ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
幅(mm)
60
30
45
75
90
105
全長(mm)
270
230
240
290
300
305
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41628258
品番
60mm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
用途
塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。
材質
金属部:全鋼(SK5)
幅(mm)
60
全長(mm)
270
色
茶(木柄部分)
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
120