曜日別特売
75mm 茶木柄 金ベラ(ハガネ) エムテートリマツ 41628267

茶木柄 金ベラ(ハガネ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)75
全長(mm)290
内容量1個注文コード41628267品番75mm
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。材質金属部:全鋼(SK5)幅(mm)75全長(mm)290茶(木柄部分)刃長(mm)160柄長さ(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする