110604 フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン) 41628355

フッ素ガスコーティング容器

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード41628355品番110604
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

有機溶剤の耐薬品性向上

用途
有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
容量(mL)500材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプJPF寸法D(mm)161寸法C(mm)158材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)寸法B(Φmm)77寸法A(Φmm)45材質(中栓)リニアポリエチレン(LLDPE)
注意
※有機溶剤に対して万能ではございません。
※高温での使用は避けて下さい。
※直火にかけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする