NIKKO(ニッコーハンセン)
フッ素ガスコーティング容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本(250mL)
注文コード
41628407
品番
151613
参考基準価格(税別)
¥604
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
有機溶剤の耐薬品性向上
用途
有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
容量(mL)
250
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
タイプ
JFW
寸法D(mm)
132
寸法C(mm)
129.5
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
寸法B(Φmm)
63
寸法A(Φmm)
31.5
材質(パッキン)
TPE
材質(中栓)
リニアポリエチレン(LLDPE)
注意
※有機溶剤に対して万能ではございません。
※高温での使用は避けて下さい。
※直火にかけないで下さい。