357508 フッ素ガスコーティング容器 NIKKO(ニッコーハンセン) 41628529

フッ素ガスコーティング容器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(100mL)注文コード41628529品番357508
参考基準価格(税別)¥836販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

有機溶剤の耐薬品性向上

用途
有機溶剤、PFA、ガラスの代替等
容量(mL)100材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプPPビーカー全高(mm)71胴径(Φmm)上部:61上部外径(Φmm)65下部外径(Φmm)54.5
注意
※有機溶剤に対して万能ではございません。
※高温での使用は避けて下さい。
※直火にかけないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする