NIKKO(ニッコーハンセン)
洗浄ボトル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1箱(1000mL×50箱)
1箱(100mL×200箱)
1箱(250mL×200箱)
1箱(500mL×100箱)
1箱(1000mL×50箱)
口内径(Φmm)
45
31.5
45
42.5
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレン(PP)
高密度ポリエチレン(HDPE)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000mL×50箱)
注文コード
41628608
品番
110505
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
高さ(mm)
フタ無し:195、フタ付:198
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
タイプ
JPS
使用温度範囲(℃)
0~98
容量(L)
1
口内径(Φmm)
45
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
本体外径(Φmm)
96
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません