曜日別特売
151513 洗浄ボトル NIKKO(ニッコーハンセン) 41628626

洗浄ボトル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1箱(250mL×200箱)
口内径(Φmm)31.5
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)
内容量1箱(250mL×200箱)注文コード41628626品番151513
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

メーカーJPボトルをクリーンルーム内で純粋洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。

容量(mL)250高さ(mm)フタ無し:9.5、フタ付:132材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)タイプJWS使用温度範囲(℃)0~75口内径(Φmm)31.5材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)本体外径(Φmm)60材質(パッキン)TPE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする