NIKKO(ニッコーハンセン)
NPボトル 細口
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1箱(50mL×100個)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(50mL×100個)
1箱(100mL×100個)
1箱(250mL×100個)
1箱(500mL×50個)
1箱(1000mL×50個)
口内径(Φmm)
13.6
13.6
21
25.8
37
高さ(mm)
フタ無し:82.5、フタ付:85
フタ無/82.5、フタ付/85
フタ無/93、フタ付/95.5
フタ無/128、フタ付/130.5
フタ無/166、フタ付/168.5
フタ無/199、フタ付/201.5
フタ無し:82.5、フタ付:85
フタ無し:93、フタ付:95.5
フタ無し:128、フタ付:130.5
フタ無し:166、フタ付:168.5
フタ無し:199、フタ付:201.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(50mL×100個)
注文コード
41628730
品番
130101
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途
サンプル保存容器。
容量(mL)
50
材質
本体:PP、キャップ:PP
高さ(mm)
フタ無し:82.5、フタ付:85
使用温度範囲(℃)
0~121
口内径(Φmm)
13.6
胴径(Φmm)
38
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません