曜日別特売
130103 NPボトル 細口 NIKKO(ニッコーハンセン) 41628748

NPボトル 細口

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1箱(250mL×100個)
口内径(Φmm)25.8
高さ(mm)フタ無し:128、フタ付:130.5
内容量1箱(250mL×100個)注文コード41628748品番130103
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。

用途サンプル保存容器。容量(mL)250材質本体:PP、キャップ:PP高さ(mm)フタ無し:128、フタ付:130.5使用温度範囲(℃)0~121口内径(Φmm)25.8胴径(Φmm)63

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする