04 T11-17 OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き) SWAN 41628985

OPP袋 ピュアパック 04 T(厚手・テープ付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(100枚×10セット)
幅(mm)110
高さ(mm)170
内容量1パック(100枚×10セット)注文コード41628985品番04 T11-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP幅(mm)110厚さ(mm)0.04サイズA6・ポストカード高さ(mm)170規格04T 11-17(A6用)適合規格食品衛生法規格基準質量(g/枚)1.5アズワン品番65-0596-54テープ部分(mm)40テープありRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006798491
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする