SWAN
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚×10セット)
1袋(100枚)
1袋(100枚×10セット)
幅(mm)
130
130
150
180
200
230
260
280
300
高さ(mm)
250
250
270
300
340
380
410
450
サイズ(号)
8
8
9
10
11
12
13
14
15
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚×10セット)
注文コード
41629710
品番
No.208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
130
高さ(mm)
250
サイズ(号)
8
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
タイプ
紐付
種類
平袋
入数(枚)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応