曜日別特売
10号 紙紐 HEIKO 41629868

紙紐

(7件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻(10セット)
長さ(m)190
太さ(Φmm)約1.8
内容量1巻(10セット)注文コード41629868品番10号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

未晒クラフト紙を原料とした紐です。

太さ(Φmm)約1.8長さ(m)190材質未晒クラフト紙質量(g)350メーカー商品コード001551600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 靴生産時の臨時の靴ヒモ代わり

スニーカーなどの紐靴を生産時、靴型に成形する際の臨時の靴ヒモに使用していしっかり解けず使いやすい上、簡単にハサミで切れるので、長年重宝しています。

対象商品 : 23407886
2024-06-18
用途: 資源ごみの日

段ボールや牛乳パック、雑誌等 束ねるために使用します。
細くて縛りやすい、しかも丈夫で切れないところが気に入ってリぴしています。
値段も手ごろで嬉しいです。

対象商品 : 23407886
2022-04-28
用途: 内箱を縛るのに使っています
卸売・小売業

昔からある紙でできた紐、うちの場合昔からある商品を入れる内箱を縛るのに使っています。
特別なにかあるわけでもなく普通に使えています。

対象商品 : 23407886
2021-09-13
用途: 荷物の軽い結束

PPバンドやPPひもなどを使うまでもないがさばる荷物を運ぶときに重宝しています。単価が安いものなので他に注文品があるときに一緒に購入してます。納品が早いのもいいですね。

対象商品 : 23407877
2020-05-20
用途: 古紙・段ボールのは束
サービス業

太さも丁度よく、丈夫で使いやすいです。
次回も購入したいです。

対象商品 : 23407877
2019-12-01
用途: 梱包

プラゴミ削減の為使用しています。大変満足しています。

対象商品 : 23407895
2019-04-15
用途: ダンボール等の資源ゴミの梱包用
製造業

資源ゴミの梱包にホームセンターで購入した太さ2mmの物を用いていたが、切れ易かった。今般HEIKOの太さ1.8mmの物を購入したが、とても丈夫で切れないので満足している。外装の透明フィルムが剥がれ易い点が解決されれば更に申し分無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする