曜日別特売
No.315 紐付 ポリエチレン袋0.03mm 紐付 SWAN 41629990

ポリエチレン袋0.03mm 紐付

(2件のレビュー)
取扱停止中
幅(mm)300
高さ(mm)450
サイズ(号)15
内容量1パック(100枚×10セット)注文コード41629990品番No.315 紐付
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

作業性のよい紐付タイプで、フックに吊り下げて利用時に1枚ずつ引きちぎって使います。

材質LDPE厚さ(mm)0.03幅(mm)300高さ(mm)450サイズ(号)15適合規格食品衛生法適合透明種類平袋入数(枚)100メーカー商品コード006616215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09514698
2022-10-15
用途: 食品保存等
飲食業

丈夫でよい
サイズのバリエーションよい
ビニールの透明度もよい

対象商品 : 09514673
2022-06-25
用途: 食料品の一時保管
その他業種

スーパー等に設置しているロールのポリエチレン袋と比べると厚みがあるので、ちょっとしたことで破ける心配がないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする