SR20-1 まくんです オーキッド 41630464

まくんです

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(50セット)
長さ(m)100
幅(mm)75
内容量1個(50セット)注文コード41630464品番SR20-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小巻なので手軽に利用可能。
配管・雑誌などの結束作業に最適。

用途
長物・突起物の結束。商品と防犯タグの取付。複数のものを一個口に。製品のズレ防止。小物の結束に。
幅(mm)75長さ(m)100厚さ(μm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※HR17-1.5の付属ディスペンサーは数量12個未満の場合、付属しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22571562
2020-04-08
用途: キャリアテープ外周保護
JOHNAN DMS株式会社

幅150mmと幅がいい感じで、使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする