東日興産(TN)
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
コマ数
45
44
43
42
41
40
38
37
34
33
32
31
30
45
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41632704
品番
MM358445
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
排土性能にすぐれ安定した走行性能を発揮します。
幅(mm)
350
ピッチ
84
コマ数
45
タイプ
センター
パターン
F
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700