東日興産(TN)
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
コマ数
53
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41633648
品番
AF509053
参考基準価格(税別)
¥353,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)
500
タイプ
センター
ピッチ
90
パターン
EC
コマ数
53
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100