東日興産(TN)
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
コマ数
51
50
51
53
54
55
56
57
58
60
65
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41633718
品番
DA559051
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
芯金がセンターについてます。
幅(mm)
550
タイプ
センター
ピッチ
90
パターン
E
コマ数
51
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100