曜日別特売
WJ609056 コンバインクローラ 東日興産(TN) 41633806

コンバインクローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
コマ数56
内容量1本注文コード41633806品番WJ609056
参考基準価格(税別)¥537,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。

幅(mm)600タイプオフセットピッチ90パターンSDコマ数56
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする