曜日別特売
KE419047 コンバインクローラ 東日興産(TN) 41633919

コンバインクローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
コマ数47
内容量1本注文コード41633919品番KE419047
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ワイドクローラで接地圧を低くしました。
泥よけの良い波型ラグ構造です。

幅(mm)410タイプオフセットピッチ90パターンOMコマ数47

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき9,000/税込9,900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする