東日興産(TN)
コンバインクローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
コマ数
50
50
58
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41634007
品番
EN459050
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ワイドクローラで接地圧を低くしました。
泥よけの良い波型ラグ構造です。
幅(mm)
450
タイプ
センター
ピッチ
90
パターン
M
コマ数
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900