曜日別特売
ST-02 障子紙 サンテックス 中村製紙所 41635364

ST-02 障子紙 サンテックス 中村製紙所 41635364
ST-02 障子紙 サンテックス 中村製紙所 41635364
ST-02 障子紙 サンテックス 中村製紙所 41635364
ST-02 障子紙 サンテックス 中村製紙所 41635364
ST-02 障子紙 サンテックス 中村製紙所 41635364

障子紙 サンテックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷特別運賃9日以内出荷とは
雲竜
内容量1本(7.2m)注文コード41635364品番ST-02
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

昔ながらの高級感あふれる障子紙
高級感のあるレーヨン障子紙
長年愛されたロングセラー商品

用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様紙表(ツルツル面):内表幅(mm)940長さ(m)7.2雲竜坪量(g/m2)46RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,950/税込2,145
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,900/税込4,290
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,850/税込6,435
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)2,760/税込3,036
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)5,520/税込6,072
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)8,280/税込9,108
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)11,040/税込12,144
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする