SD-11 障子紙 中村製紙所 41635380

SD-11 障子紙 中村製紙所 41635380
SD-11 障子紙 中村製紙所 41635380
SD-11 障子紙 中村製紙所 41635380
SD-11 障子紙 中村製紙所 41635380
SD-11 障子紙 中村製紙所 41635380

障子紙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷特別運賃6日以内出荷とは
内容量1本(22.5m)
幅(mm)250
無地
内容量1本(22.5m)注文コード41635380品番SD-11
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

昔ながらの高級感あふれる障子紙
長年愛されたロングセラー商品

用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様紙表(ツルツル面):内表幅(mm)250長さ(m)22.5無地坪量(g/m2)43RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,950/税込2,145
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,900/税込4,290
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,850/税込6,435
全国数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
全国数量13~15までのご注文(同一注文コードにつき)10,560/税込11,616
全国数量16~18までのご注文(同一注文コードにつき)13,320/税込14,652
全国数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)15,270/税込16,797
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)2,760/税込3,036
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)5,520/税込6,072
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)8,280/税込9,108
北海道地方数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)11,040/税込12,144
北海道地方数量13~15までのご注文(同一注文コードにつき)18,840/税込20,724
北海道地方数量16~18までのご注文(同一注文コードにつき)29,400/税込32,340
北海道地方数量19以上のご注文(同一注文コードにつき)32,160/税込35,376
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする