曜日別特売
- 業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 中村製紙所 41635669

- 業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 中村製紙所 41635669
- 業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 中村製紙所 41635669
- 業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙 中村製紙所 41635669

業務用障子紙 名門 たるみにくい障子紙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷特別運賃6日以内出荷とは
内容量1本(30m)仕様紙表(ツルツル面):外表注文コード41635669品番-
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

伸縮が極めて少なく、雨天でもたるみにくい
特厚口なので丈夫で長持ち
紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
特厚口なので貼りやすい
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる

用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様紙表(ツルツル面):外表幅(mm)1310長さ(m)30幅広無地坪量(g/m2)60RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(2.87MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,950/税込2,145
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,900/税込4,290
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,850/税込6,435
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)2,760/税込3,036
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)5,520/税込6,072
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)8,280/税込9,108
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)11,040/税込12,144
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする