曜日別特売
265-2335 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635879

(5)H240cm

265-2335 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635879
265-2335 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635879
265-2335 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635879
265-2335 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635879
265-2335 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D40cm 連結用 ストア・エキスプレス 41635879

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」GRAY W90cm D40cm 連結用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
高さ(cm)240
内容量1台注文コード41635879品番265-2335
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。
組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。
新定番のグレー色が登場!モルタル調の売場づくりが可能です。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。

セット内容サイドフレーム×1、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)11.3グレー耐荷重(kg)150高さ(cm)240奥行き(cm)41.9商品タイプ連結間口(cm)92.9
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※安全のため、H180cm以上を単体でご使用の際は、別売/補強バー(61-809-33-1)の取り付けをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき966/税込1,063
北海道地方数量1につき1,580/税込1,738
沖縄地方数量1につき2,457/税込2,703
離島数量1につき2,457/税込2,703
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする