265-2113 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41636159

(3)H180cm

265-2113 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41636159
265-2113 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41636159
265-2113 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41636159
265-2113 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41636159
265-2113 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 連結用 ストア・エキスプレス 41636159

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」WHITE W90cm D35cm 連結用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
高さ(cm)180
内容量1台注文コード41636159品番265-2113
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

洗練された機能美で自由自在にカスタマイズできるシリーズ什器。
組立パーツが少ないシンプル構造のため、本体・連結の組立が簡単で時間短縮できます。
店内を明るく彩るホワイトフレームで、洗練された売場づくりが可能です。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。

セット内容サイドフレーム×1、ジョイントバー×1、ジョイナーセット×1、天枠×1材質/仕上スチール/粉体塗装質量(kg)9.5ホワイト耐荷重(kg)150高さ(cm)180奥行き(cm)36.9商品タイプ連結間口(cm)92.9
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※安全のため、H180cm以上を単体でご使用の際は、別売/補強バー(61-809-33-2)の取り付けをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,054/税込1,159
北海道地方数量1につき1,724/税込1,896
沖縄地方数量1につき2,681/税込2,949
離島数量1につき2,681/税込2,949
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする