丸善出版
光エレクトロニクス 基礎編 原書6版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41636815
品番
9784621082652
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
書籍
¥
6,300
バスケットに入れる
光エレクトロニクスや光通信の物理的基礎を丁寧に系統的に解説した定番教科書。基礎編では、光の発生を中心にレーザと光ファイバの基礎などについて詳述。理論的基礎をさらに広げ、新しく重要な項目を加えた新版。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
541
著者名
アムノン・ヤリフ ポ-チ・イェ- 多田邦雄
初版年月
2010/08