曜日別特売
265-3211 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK用 木棚セット W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41636947

(1)エクリュ

265-3211 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK用 木棚セット W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41636947
265-3211 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK用 木棚セット W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41636947

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」BLACK用 木棚セット W90cm D35cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット棚板(色・柄)エクリュ注文コード41636947品番265-3211
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ブラケットは跳ね上げ防止仕様です。
逆ツメタイプのブラケットで落下防止・安全性を確保しています。

セット内容木棚×1、受け金具×2材質棚:木製、強化コート紙貼り/受け金具:スチール製、粉体塗装耐荷重(kg)30棚板(色・柄)エクリュ棚板厚さ(mm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
注意
※強化コート紙の木棚にはアルコール類を含有している液剤の使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする